PHOENIX CONTACT - PHC2902968 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G RELE SOLIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 14...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356702027
Codice prodotto
PHC2902968
Cod. produttore
2902968
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
14...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.05 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 14 - 30 V DC/50 mA