PHOENIX CONTACT - PHC2901674 SCK-C-MODBUS MODULO DI COMUNICAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
IO-link master - no
Componente di sistema - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356623919
Codice prodotto
PHC2901674
Cod. produttore
2901674
Produttore
PHC
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
106 mm