PHOENIX CONTACT - PHC2900682 UMK-RJ45/S/8PTDA MODULO VARIOFACE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 10
Tensione nominale - 48 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356524353
Codice prodotto
PHC2900682
Cod. produttore
2900682
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
10
Tensione nominale:
48 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
51 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
91 mm