PHOENIX CONTACT - PHC2900676 VIP-2/SC/D37SUB/M MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356535557
Codice prodotto
PHC2900676
Cod. produttore
2900676
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
45.1 mm
Larghezza:
101 mm
Altezza:
65.5 mm


