PHOENIX CONTACT - PHC2900398 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R RELE STATO SOLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 5...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 10 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356506960
Codice prodotto
PHC2900398
Cod. produttore
2900398
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
5...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
10 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. Commutazioni senza usura.




