pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900381 PLC-OPT- 5DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900381 PLC-OPT- 5DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 4...6 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 12...300 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356508841

Codice prodotto

PHC2900381

Cod. produttore

2900381

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

4...6 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

12...300 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 5 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A