PHOENIX CONTACT - PHC2900380 PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 77...137 V
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356508940
Codice prodotto
PHC2900380
Cod. produttore
2900380
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
77...137 V
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Range di temperature da -25 °C a +70 °C. Campo tensione di ingresso 0,7-1,25 x UN.




