PHOENIX CONTACT - PHC2900369 PLC-OPT- 24DC/230AC/1 MORSETTO PLC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356506885
Codice prodotto
PHC2900369
Cod. produttore
2900369
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.75 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Elevato potere di interruzione. Ponticelli a innesto funzionali. Circuito di ingresso integrato. Interruttore a tensione zero con uscita AC.