PHOENIX CONTACT - PHC2900368 PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356506830
Codice prodotto
PHC2900368
Cod. produttore
2900368
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Interruttore a tensione zero con uscita AC. Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali.


