PHOENIX CONTACT - PHC2900367 PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 108...132 V
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356506816
Codice prodotto
PHC2900367
Cod. produttore
2900367
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
108...132 V
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC.




