PHOENIX CONTACT - PHC2900363 PLC-OPT- 24DC/TTL RELE STATO SOLIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 4.5...6 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.0034 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356508995
Codice prodotto
PHC2900363
Cod. produttore
2900363
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
4.5...6 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.0034 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. Connessione a vite e a molla.



