PHOENIX CONTACT - PHC2900361 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 184...253 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356508803
Codice prodotto
PHC2900361
Cod. produttore
2900361
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
184...253 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Risparmio di tempo fino al 60 %.


