PHOENIX CONTACT - PHC2900352 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356508636
Codice prodotto
PHC2900352
Cod. produttore
2900352
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a innesto funzionali. Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato. Interruttore a tensione zero con uscita AC.


