PHOENIX CONTACT - PHC2864273 MINI MCR-SL-PT100-UI-NC CONVERTITORE CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -150...850 °C
Adatto per montaggio modulare - sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - sì
Temperatura ambiente - -20...65 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4017918956561
Codice prodotto
PHC2864273
Cod. produttore
2864273
Produttore
PHC
Portata:
-150...850 °C
Adatto per montaggio modulare:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch. Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di. Separazione a 3 vie. Segnali Pt 100 in segnalinormalizzati. Range di misura della temperatura da -150°C a 850°C.