pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2744461 PSM-ME-RS232/RS232-P CONVERTITORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2744461 PSM-ME-RS232/RS232-P CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Con interfaccia ottica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918188795

Codice prodotto

PHC2744461

Cod. produttore

2744461

Produttore

PHC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Con interfaccia ottica:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

118.6 mm

Connessione pratica con lunghezze di cavo variabili per la connessione RS-232 sul lato campo mediante morsetti a vite a innesto. Sistema di isolamento a 3 vie di qualità fino a 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232).