pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716732 G 10/ 5 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716732 G 10/ 5 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918062002

Codice prodotto

PHC2716732

Cod. produttore

2716732

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...10 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

33 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

57 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Morsettiera uni / multipolare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2716732 - G 10 5 Morsetto per apparecchiature