PHOENIX CONTACT - PHC2700975 ILC 171 ETH 2TX CONTROLLER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di uscite digitali - 4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.0015 ms
Numero di ingressi digitali - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4046356665513
Codice prodotto
PHC2700975
Cod. produttore
2700975
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite digitali:
4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.0015 ms
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di altre interfacce hardware:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
sì
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Ridondanza:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
NVRAM
Capacità di memoria:
512 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Larghezza:
80 mm
Altezza:
120.4 mm
Profondità:
71.5 mm