pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2322427 VIP-3/SC/HD44SUB/F MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 26

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356451727

Codice prodotto

PHC2322427

Cod. produttore

2322427

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

26

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Profondità:

62 mm

Larghezza:

82.9 mm

Altezza:

69 mm

Connessione a vite. Collegamento 1:1.