PHOENIX CONTACT - PHC2322401 VIP-2/SC/HD15SUB/F MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 15
Tensione nominale - 25 V
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451703
Codice prodotto
PHC2322401
Cod. produttore
2322401
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
15
Tensione nominale:
25 V
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
45.1 mm
Larghezza:
44.9 mm
Altezza:
65.5 mm


