PHOENIX CONTACT - PHC2322184 VIP-3/SC/D50SUB/M/LED MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451802
Codice prodotto
PHC2322184
Cod. produttore
2322184
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
98.2 mm
Altezza:
69 mm


