PHOENIX CONTACT - PHC2322168 VIP-3/SC/D25SUB/M/LED MODULO VARIOFACE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451789
Codice prodotto
PHC2322168
Cod. produttore
2322168
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
D-Sub
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
62 mm
Larghezza:
57.4 mm
Altezza:
69 mm