PHOENIX CONTACT - PHC2316390 AXL P BK PN AF MODULO ACCOPPIAT. PROFINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
IO-link master - no
Componente di sistema - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Con separazione di potenziale - no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626368382
Codice prodotto
PHC2316390
Cod. produttore
2316390
Produttore
PHC
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione di potenziale:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
126.17 mm
Profondità:
74.25 mm


