PHOENIX CONTACT - PHC2310235 UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 MODULO RE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 0.018 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356141178
Codice prodotto
PHC2310235
Cod. produttore
2310235
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
0.018 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
63 mm
Larghezza:
520 mm
Altezza:
127 mm