pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2308072 MCR-SL-CUC-400-I CONVERTITORE DI CORRENT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2308072 MCR-SL-CUC-400-I CONVERTITORE DI CORRENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356566568

Codice prodotto

PHC2308072

Cod. produttore

2308072

Produttore

PHC

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

32 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Connessione semplice grazie ai morsetti di collegamento estraibili COMBICON. Le dimensioni compatte consentono anche un impiego decentrato.