PHOENIX CONTACT - PHC2305583 CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S CAVO INT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Numero di poli - 9
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Adatto per segnali analogici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356011921
Codice prodotto
PHC2305583
Cod. produttore
2305583
Produttore
PHC
Lunghezza:
2 m
Numero di poli:
9
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì