PHOENIX CONTACT - PHC2304490 FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 MODULO VARIOF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918977795
Codice prodotto
PHC2304490
Cod. produttore
2304490
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Larghezza:
214 mm
Altezza:
77 mm