PHOENIX CONTACT - PHC2304306 PLC-V8L/FLK14/OUT/M ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918932916
Codice prodotto
PHC2304306
Cod. produttore
2304306
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connettore
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
56 mm
Larghezza:
112.5 mm
Altezza:
39 mm


