PHOENIX CONTACT - PHC2304115 PLC-V8/FLK14/IN/M ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918924423
Codice prodotto
PHC2304115
Cod. produttore
2304115
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connettore
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
56 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
39 mm



