PHOENIX CONTACT - PHC2304021 FLKM-D50 SUB/S/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017918943998
Codice prodotto
PHC2304021
Cod. produttore
2304021
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Grado di inquinamento:
2
Larghezza:
146.3 mm
Altezza:
77 mm


