PHOENIX CONTACT - PHC2302942 FLKM 40/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918941451
Codice prodotto
PHC2302942
Cod. produttore
2302942
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
52.34 mm
Larghezza:
112.5 mm
Altezza:
77 mm


