PHOENIX CONTACT - PHC2302256 CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S CAVO INTES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 37
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4017918894788
Codice prodotto
PHC2302256
Cod. produttore
2302256
Produttore
PHC
Lunghezza:
6 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
37
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì