PHOENIX CONTACT - PHC2281584 FLKMS 40 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 1 A
Confezione
5 PZ
EAN
4017918054830
Codice prodotto
PHC2281584
Cod. produttore
2281584
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70.98 mm
Larghezza:
79 mm
Altezza:
77 mm


