PHOENIX CONTACT - PHC2280336 DFLK-D37 SUB/S MODULO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
5 PZ
EAN
4017918054441
Codice prodotto
PHC2280336
Cod. produttore
2280336
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
33 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
128.4 mm


