PHOENIX CONTACT - PHC2277941 PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 CONVERTIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - Altri
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
4046356502511
Codice prodotto
PHC2277941
Cod. produttore
2277941
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
Altri
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
52 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
60...60 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
40...40 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no