pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2277938 PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 CONVERTIT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2277938 PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 CONVERTIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 750 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - Altri

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356502283

Codice prodotto

PHC2277938

Cod. produttore

2277938

Produttore

PHC

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

750 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

Altri

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

52 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

60...60 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

40...40 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria: 750 A AC, corrente secondaria: 5 A AC, Classe di precisione: 1, potenza nominale: 10 VA