pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2277925 PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 CONVERTIT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2277925 PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 CONVERTIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356502290

Codice prodotto

PHC2277925

Cod. produttore

2277925

Produttore

PHC

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

52 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

60...60 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

40...40 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA