PHOENIX CONTACT - PHC2277815 PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 CONVERTITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.25 VA
Diametro dell'apertura - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356502160
Codice prodotto
PHC2277815
Cod. produttore
2277815
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.25 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
20...20 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
11