PHOENIX CONTACT - PHC2277682 PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 CONVERTIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Diametro dell'apertura - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356459655
Codice prodotto
PHC2277682
Cod. produttore
2277682
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
33 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
40...40 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
12...12 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1