PHOENIX CONTACT - PHC2276395 PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A CONVERTITO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Diametro dell'apertura - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356566261
Codice prodotto
PHC2276395
Cod. produttore
2276395
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
85 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
100...100 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
64...64 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1