PHOENIX CONTACT - PHC2276117 PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 CONVERTIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 42 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356502443
Codice prodotto
PHC2276117
Cod. produttore
2276117
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
42 mm
Calibrato:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1