PHOENIX CONTACT - PHC1881396 FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 SPINA A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4017918156640
Codice prodotto
PHC1881396
Cod. produttore
1881396
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: FK-MC 0,5/..-ST, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FK-MC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone


