PHOENIX CONTACT - PHC1832947 MCVK 1,5/ 9-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 8 A
Numero di poli - 9
Colore - Verde
Materiale del corpo isolante - Altri
Necessaria piastra di chiusura - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918051648
Codice prodotto
PHC1832947
Cod. produttore
1832947
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
8 A
Numero di poli:
9
Colore:
Verde
Materiale del corpo isolante:
Altri
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
3.81 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


