PHOENIX CONTACT - PHC1788486 MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 12 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 16
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4017918043544
Codice prodotto
PHC1788486
Cod. produttore
1788486
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
12 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
16
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
20.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
5.08 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0