PHOENIX CONTACT - PHC1788240 UMSTBVK 2,5/15-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 12 A
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Numero di poli - 15
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4017918043308
Codice prodotto
PHC1788240
Cod. produttore
1788240
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
12 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Numero di poli:
15
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale:
320 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
5.08 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0