pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788198 UMSTBVK 2,5/10-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788198 UMSTBVK 2,5/10-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 10

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043254

Codice prodotto

PHC1788198

Cod. produttore

1788198

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

10

Colore:

Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

34.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Blocco a innesto diretto con piedino universale, per il montaggio su guide di supporto NS 32 o NS 35. Combinabile con la linea MSTB 2,5.