PHOENIX CONTACT - PHC1499531 IPD H 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 600 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4063151955441
Codice prodotto
PHC1499531
Cod. produttore
1499531
Produttore
PHC
Tensione nominale:
600 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Altri
Selezione di fase:
Selezionabile
Codifica dei poli:
Altri
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Lunghezza:
63 mm
Altezza:
54 mm
Larghezza:
125 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno