PHOENIX CONTACT - PHC1499529 IPD Y 3P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 500 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Codifica dei poli - L, N, PE
Confezione
1 PZ
EAN
4063151955816
Codice prodotto
PHC1499529
Cod. produttore
1499529
Produttore
PHC
Tensione nominale:
500 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Lunghezza:
63 mm
Altezza:
48 mm
Larghezza:
72 mm