PHOENIX CONTACT - PHC1423989 QPD C3PE2,5 2X6-10 BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di connessioni per polo - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4055626366067
Codice prodotto
PHC1423989
Cod. produttore
1423989
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Nero
Con serracavo:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm


