pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423972 QPD H3PE2,5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423972 QPD H3PE2,5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626365909

Codice prodotto

PHC1423972

Cod. produttore

1423972

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Selezione di fase:

Selezionabile

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.003 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

152 mm

Altezza:

31 mm

Larghezza:

65 mm

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Derivazione precablata ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1423972 - QPD H3PE2 5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H