PHOENIX CONTACT - PHC1423971 QPD H3PE2,5 4X6-10 BK DISTRIBUTORE A H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4055626365893
Codice prodotto
PHC1423971
Cod. produttore
1423971
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Blocco di connessione
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
3
Selezione di fase:
Selezionabile
Codifica dei poli:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.003 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
152 mm
Altezza:
31 mm
Larghezza:
65 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno